TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペユニバーサル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08288953
品番
TL-SLU
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
倍率
2.5倍
レンズ径(Φmm)
75
用途
部品の組み立てや検査など。
トラスコ品番
250-9253
材質/仕上
レンズ材質:ガラス
質量(g)
450
タイプ
ユニバーサル式
種類
スタンドルーペ