※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMP-32 マイポール TRUSCO 08289443 TMP-32 マイポール TRUSCO 08289443

マイポール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08289443 品番 TMP-32
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。
ワンタッチ伸縮の測量用ポール。
赤白20cm間隔。
軽量・丈夫なアルミ製。
伸縮幅の任意の所で止められます。
ISO9001認証取得工場製。

直径(Φmm)28(24) 材質アルミ合金 全長(mm)3059 収納寸法(mm)1806 段数2 用途工事現場での測定、目印の必需品です。 トラスコ品番274-3442 質量(g)930 タイプ2段

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08289452
2025-09-02
用途:
農地の測量等
AMC大野 様 (農・林・水産業)

伸縮が出来ると同時に移動時等軽くて非常に使いやすい

対象商品:
08289452
2023-12-14
用途:
現場作業に使用
サービス業

伸縮使用のため車の車内に収納して移動できるので、便利な商品です。

対象商品:
08289452
2024-02-10
用途:
簡易測量
有限会社BO企画 様

丈夫で普通に使いやすいです。あまり使わないので安いものをと思ってたけど、せめて伸縮式のものにしてよかった。

対象商品:
08289452
2018-11-16
用途:
測量作業
サービス業

色良し 長さ良し 使い勝手良し 値段良しですね! 満足です。

対象商品:
08289452
2018-09-20
用途:
調査時のスケールとして
サービス業

使っていると赤白の塗装が剥げてくるため、更新用に購入。剥げにくい塗装のものがあると良いと思われる。

対象商品:
08289452
2017-12-06
用途:
現場調査の写真撮影
近畿都市整備株式会社 様 (サービス業)

マイポールを2本購入しました。アルミ製なので軽く、持ち運びに便利です。

対象商品:
08289452
2015-07-22
用途:
測量

値段も手ごろで商品も想像通りだった。

対象商品:
08289452
2015-09-25
用途:
測量業務
電気・ガス・熱供給・水道業

伸縮時と固定時に黒板を引っ掻いたような甲高い音がします。
同時期にタジマツールのハイポールを購入したがそちらはまったく問題ありませんでした。
仕様なんですかね? TRUSCO製品は次からは購入しないようにします。
損な買い物でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする