曜日別特売
TCL-5 クリアーライン貼付式 5枚入 TRUSCO 08289687

※使用例

TCL-5 クリアーライン貼付式 5枚入 TRUSCO 08289687
TCL-5 クリアーライン貼付式 5枚入 TRUSCO 08289687

クリアーライン貼付式 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)表示内容注文コード08289687品番TCL-5
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途測量標識のポイントに。表示内容トラスコ品番274-6948材質プレート部(アルミ)質量(g)120サイズ(mm)50×50×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする