両面コンベックスフリー16mm幅

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08289924 品番TRC-1635F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コンパクトタイプ
両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。
環境にやさしい再生樹脂使用。
引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。
裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)

仕様
プロテクター付き
ハンドラップ付き
種類フリー テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい) 質量(g)117 水平保持(m)1.5 トラスコ品番276-0606

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする