※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの 水平器・レベル
アルミレベルマグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08290116
品番
LAHM-300
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
呼び寸法(mm)
300
精度
2.00mm/m=±0.1146°以内
感度
0.66mm/m=0.0382°
仕様
V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム、マグネット付 2ヶ所
トラスコ品番
229-6527
寸法(mm)
300
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
300
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
26×300×56