※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベルマグネット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08290125 品番 LAHM-450
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。

呼び寸法(mm)450 精度2.00mm/m=±0.1146°以内 感度0.66mm/m=0.0382° 仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム、マグネット付 2ヶ所 トラスコ品番229-6560 寸法(mm)450 材質(本体)アルミニウム 質量(g)399 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×450×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする