※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの 水平器・レベル
アルミレベルマグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08290143
品番
LAHM-750
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
呼び寸法(mm)
750
精度
2.00mm/m=±0.1146°以内
感度
0.66mm/m=0.0382°
仕様
V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム、マグネット付 2ヶ所
トラスコ品番
229-6608
寸法(mm)
750
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
624
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
26×750×56