ポケット勾配計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08290405 品番PL-150
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
アクリル樹脂製。
感度0.5mm/m=0.0286°

寸法(mm)24×30×100 精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286 質量(g)80 用途屋内および屋外の勾配測定。 トラスコ品番229-7370 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
注意
※気泡管の液色は、紫外線の影響で退色することがありますが、精度、感度への影響はありません。
立置では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする