曜日別特売
TSH-300 下げ振キャッチセット TRUSCO 08290606

 

TSH-300 下げ振キャッチセット TRUSCO 08290606
TSH-300 下げ振キャッチセット TRUSCO 08290606
TSH-300 下げ振キャッチセット TRUSCO 08290606

下げ振キャッチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08290606品番TSH-300
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

(本体)
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
マグネット吸着力18kg。
自在ストップ自動巻き取り機能付。
糸の距離:側面より25mmと50mm。
(下げ振)
素早く求芯が得られるベストセラー。
鋳鉄製。
糸通し穴1.8mm。

セット内容
本体 TSH45:1個
下げ振 TPB-300:1個
仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807質量(g)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする