TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 墨打器/墨差し
TRUSCOの 水糸
下降用糸 太20m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08290624
品番
TMI-2002
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途
あらゆる建築垂直測量用糸。
あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。
長さ(m)
20
線径(Φmm)
1.20
色
白
トラスコ品番
253-3677
材質/仕上
ナイロン
質量(g)
約23