TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 墨打器/墨差し
TRUSCOの 墨つぼ
朱液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(180mL)
注文コード
08290633
品番
TKE-180 R
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
色
朱液
用途
あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。
トラスコ品番
253-3278
容量(mL)
180
質量(g)
約215
主成分
各種顔料・PVA・水・その他