TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 墨打器/墨差し
TRUSCOの 水糸
坪糸(化繊)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08290651
品番
TMI-2009
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
特殊加工ナイロン糸により、墨付きがよく、腐りにくく強く長く使えます。
長さ(m)
35
線径(Φmm)
0.7(#17)
色
ホワイト
用途
あらゆる墨付け作業に使う墨壷用の糸に
トラスコ品番
253-3201
材質/仕上
ナイロン
質量(g)
14