TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 墨打器/墨差し
TRUSCOの 水糸
蛍光水糸 マルミエ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08290721
品番
MI-500 P
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。
鮮やかな蛍光染色糸。
指にフィット、クルクルよく回るリール。
残量が分かりやすいスケルトンタイプ。
糸がほどけない糸止め付。
長さ(m)
500
線径(Φmm)
約0.6(細)
色
ピンク
用途
基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。
トラスコ品番
215-4188
材質/仕上
ナイロン
質量(g)
110