GJ-25 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO 08290825

 

GJ-25 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO 08290825
GJ-25 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO 08290825
GJ-25 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO 08290825

給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード08290825品番GJ-25
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
品名:ビッグオート
ISO9001認証取得工場製
ドラム缶用
吐出し量(L/min)20.0ホース長さ(mm)1162トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878
関連資料:製品図面(0.09MB)
注意
※ガソリン、飲用水には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: ドラム缶からの給油

差込口が少しガタガタして、正解なのかはわかりません。給油は出来るのでとりあえず問題ありませんが、簡単な説明書を付けていただくと助かります。

2025-07-19
用途: 故障かと思ったら

ポンプを動かしても液体を吸わないと思ったら、一番上の白い部分を時計回りに回してください。そこがネジになっており、緩んで吸わなくなるようです。
こちらの商品を購入し使用していたら10回ほど使って使えなくなってしまいました。捨てようと思い分解してみると、白い持ち手の部分がネジであることに気がつきました。
何度か使っているとそれが緩んでしまうようです。

1が参考にしています
対象商品 : 08290825
2024-07-12
用途: アドブルーの補充
運輸・通信業

ドラム用は近所のホームセンターには無いので助かりました。安いので数年使ったらまた交換したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08290825
2022-09-29
用途: 何年か前に購入したものの交換用
株式会社クサカベ

必需品なので、丈夫な物を選びましたが、経年劣化したようで、数年ぶりに同じ物を購入しました。

対象商品 : 08290825
2020-09-18
用途: 灯油タンクの灯油の移し替え
製造業

この値段で期待以上の性能でした。約200リットルの油を抜いたけど問題なく働いてくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 08290825
2023-02-03
用途: ドラム缶からの給油

こちらの品作りがしっかりしていて、問題なく使えてます。

対象商品 : 08290825
2022-10-05
用途: 薬品の汲み出し

排出の弁が2枚入っていて出なかった。
1枚抜いてスムーズに出るようになった。
組立不良?

1が参考にしています
対象商品 : 08290825
2020-12-20
用途: ドラム缶から給油
農・林・水産業

ホームセンターで購入したのが、2回続けてすぐダメになりこちらで購入。
1年以上使用したが全く問題有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2が参考にしています
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする