63008 オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE 08290922 63008 オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE 08290922 63008 オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE 08290922

オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08290922 品番 63008
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。

用途
一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。
一般産業、自動車関連用。
材質/仕上
スクリュー:SUS305
バンド&ハウジング:SUS301
バンド幅(mm)12.7 最小径(Φmm)13 最大径(Φmm)23 トラスコ品番106-6005 厚さ(mm)0.58 質量(g)17 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
エアーホースのとりつけに使用
有限会社小澤製作所 様

工場内のエアーホースのつなぎ部分の固定用で使います。ステンレス製なので劣化しにくく、強度もあり耐久性に優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
08290931
2023-07-31
用途:
作業現場のメンテナンス
製造業

箱売りで1個当たり単価安くてまとめて必要な時に気に入っています。

対象商品:
08290931
2023-06-18
用途:
配管工事の際に使用

配管工事の排水ホース接続の際に使用。SUS製の為、重宝しています。

対象商品:
08291035
2023-05-09
用途:
プレジャーボートのメンテナンスに使用する
その他業種

プレジャーボートの竿受のパイプの取り付けに使ってます。
寸法を間違えて大きすぎたけど大は小を兼ねるから頑張って取り付けました。
後は錆びないかが心配です。

対象商品:
37288702
2023-01-05
用途:
ホースの固定
製造業

工場内のホース固定金具が紛失してしまい、急いでいたが即納入されて大変助かった。
サイズもホームセンターよりも多くて選べてよかった。
固定してみたが、何の問題もなさそう

対象商品:
08290931
2022-09-17
用途:
自動車のホース取り替え時にあわせて交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製のホースバンドって意外と高いのですがこちらの商品は価格も安く両も入っているので非常におすすめです。
バンドの幅もありホースへの負荷も少ないです。また必要になったらこちらの商品を買うと思います。

対象商品:
08290947
2022-05-29
用途:
十川スーパーウォーターホース19mmに使用
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

十川スーパーウォーターホース19mmに使用するために購入しました。

対象商品:
08290922
2021-11-16
用途:
修理時
北口自動車 様

ホースバンドして、スチール製は、次回交換時錆がくるので、ステンレス製がいいと、思いますので、購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする