※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKJ-500 ケーブルジョイント500A TRUSCO 08292356 TKJ-500 ケーブルジョイント500A TRUSCO 08292356

ケーブルジョイント500A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08292356 品番TKJ-500
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
電線接続方法ネジ止 適合電線(mm2)50-80 溶接電流(A)400-500 全長(mm)270 用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 トラスコ品番256-2120 質量(g)525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする