TWC-385 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292584 TWC-385 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292584 TWC-385 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292584 TWC-385 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292584 TWC-385 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292584

溶接機用接続ケーブル 2次側

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08292584 品番 TWC-385
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

仕様
WCT38mm2
丸端子付
溶接機用接続ケーブル2次側
電線仕様-太さ(mm2)WCT-38 ケーブル長(m)5 許容電流(A)171 質量(kg)2.6 用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 トラスコ品番256-1671 長さ(m)5 50%間歇A241 80%間歇191 材質(導体)銅線 材質(被膜)導線用天然ゴム
注意
※必ずアーク溶接機の適応電流をご確認頂き、適合したケーブルをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-22
用途:
溶接作業
飲食業

アースの長さが足りず、翌日の朝には届いたので助かりました。

対象商品:
08292584
2015-01-14
用途:
溶接作業

従来使用していたものが劣化・硬化しケーブルの取り回しがしづらかったが交換後は非常に作業性が上がった。
柔軟性があり取り回しがスムーズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする