パワフルガス170G

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08292602 品番 TB-850
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。
新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。

取付方式ねじ込み式 トラスコ品番231-0520 質量(g)310 内容量(g)170 対応寒冷地:× 使用時間約80分 火炎温度(℃)1400 火口径(mm)16 発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08292602
2014-03-23
用途:
バイク修理で

高カロリーとの説明文から入手して、確かにハンドバーナーでは良い感じで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする