※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシートゴールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08293135
品番
SPS-1G
参考基準価格(税別)
¥11,620
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
最高級タイプ。
受けた火花を付着させます。
火花の飛散が少ない。
耐久性に優れています。
JIS規格
JIS A 1323A種規格品第55220号
種別
1号
ハトメ数
4
用途
ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
トラスコ品番
121-0254
材質
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
幅(mm)
820
厚さ(mm)
1.32
質量(kg)
1.13
色
ゴールド
長さ(m)
0.92
ハトメピッチ(mm)
A:780×B:880
ハトメ内径(mm)
12