※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシートゴールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08293162
品番
SPS-6G
参考基準価格(税別)
¥69,930
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
最高級タイプ。
受けた火花を付着させます。
火花の飛散が少ない。
耐久性に優れています。
JIS規格
JIS A 1323A種規格品第55220号
種別
6号
ハトメ数
20
用途
ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
トラスコ品番
121-0289
材質
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
幅(mm)
1700
厚さ(mm)
1.32
質量(kg)
6.75
色
ゴールド
長さ(m)
2.92
ハトメピッチ(mm)
A:415×B:480
ハトメ内径(mm)
12