※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシートゴールド ロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08293171
品番
SPS-RG
参考基準価格(税別)
¥241,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
最高級タイプ。
受けた火花を付着させます。
火花の飛散が少ない。
耐久性に優れています。
JIS規格
JIS A 1323A種規格品第55220号
種別
ロール
用途
ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
トラスコ品番
121-0297
幅(mm)
900
厚さ(mm)
1.32
材質/仕上
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。
質量(kg)
25.0
色
ゴールド
長さ(m)
25