※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシートゴールドα ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08293223
品番
SPS-RGA
参考基準価格(税別)
¥117,340
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ゴールドタイプの普及品。
受けた火花を付着させます。
火花の飛散が少ない。
JIS規格
JIS A 1323A種規格品第55221号
種別
ロール
用途
ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
トラスコ品番
121-0211
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.81
材質/仕上
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用
質量(kg)
14.0
色
ゴールド
長さ(m)
25