※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T50EX-11 カーボンフェルト50EX TRUSCO 08293284 T50EX-11 カーボンフェルト50EX TRUSCO 08293284

カーボンフェルト50EX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08293284 品番 T50EX-11
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。

JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号 種別カット トラスコ品番276-7139 質量(kg)0.72 長さ(m)1 幅(mm)1000 厚さ(mm)4.5 混率(%)耐炎繊維100 連続耐熱温度(℃)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする