※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28EX-6 片面カーボンフェルトEX TRUSCO 08293397 28EX-6 片面カーボンフェルトEX TRUSCO 08293397

片面カーボンフェルトEX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08293397 品番 28EX-6
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。
耐久性が一段とアップしました。
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。
シートの4号・6号に縫いつなぎなし!

JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号 種別6号 ハトメ数20 トラスコ品番228-4626 幅(mm)1920 厚さ(mm)2.5 質量(kg)2.7 長さ(m)2.92 ハトメピッチ(mm)A:445×B:480 ハトメ内径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする