TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシートアルファーロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08293607
品番
SPS-RA
参考基準価格(税別)
¥137,010
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。
受けた火花をはじきます。
アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途
溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート
防火カーテン・遮熱カーテン
養生シート
JIS規格
JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号
種別
ロール
トラスコ品番
120-9817
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
質量(kg)
12.9
色
シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
長さ(m)
30