※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP-4NS スパッタシート ニューシルバー TRUSCO 08293661 TSP-4NS スパッタシート ニューシルバー TRUSCO 08293661

スパッタシート ニューシルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08293661 品番TSP-4NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

厚手の織物タイプのため、使用時に安心感があり、高性能なデラックスタイプ
ニューシルバーは重量感があり、柔らかい。
ニューシルバーはJISA1323A種に合格(品質性能試験報告書第03A1248号に合格)。
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合(試験番号CO040010)
受けた火花をはじきます。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。

JIS規格JISA1323A種規格品第03A1248号 種別4号 ハトメ数16 用途溶接火花ノロ受けシート/防火カバー/防火カーテン/遮熱カーテン/防災シート/養生シート トラスコ品番276-5772 幅(mm)1920 厚さ(mm)1.5 材質/仕上PANOX®繊維織物(特殊綾織)/両面シリコン加工 質量(kg)3.32 長さ(m)1.92 ハトメピッチ(mm)470×470 ハトメ内径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする