A-3-GN 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO 08294063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接遮光フェンス用シート

(2件のレビュー)
取扱い終了
グリーン
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1970×1970×0.35
内容量1枚注文コード08294063品番A-3-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,250

溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027

グリーン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1970×1970×0.35質量(kg)2.15トラスコ品番255-3066材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08294027
2020-02-25
用途: 溶接場の仕切り (遠めで使用)
安曇産業株式会社製造業

黄色を購入。向こう側の視界良好。
長年使用しているのと同じようなものをと思いこちらを選びましたが、到着してみたら細部まで一緒だったので良かった。
長持ちが期待できます。

2が参考にしています
対象商品 : 08294081
2015-06-19
用途: 溶接用遮光カーテン

溶接用遮光カーテンに使用しています.
遮光度もちょうど良く満足です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする