※カラーバリエーション

YFBSDG  DG 溶接遮光フェンス1020型接続 TRUSCO 08294106 YFBSDG  DG 溶接遮光フェンス1020型接続 TRUSCO 08294106

溶接遮光フェンス1020型接続

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08294106 品番 YFBSDG DG
参考基準価格(税別)¥35,420 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。
キャスター付ですので、移動も簡単です。
ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。
シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141

仕様
増結(0.35厚シート付)
※火花用衝立のシートもご使用出来ます。
ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
ダークグリーン トラスコ品番255-3040 質量(kg)5.9 タイプ接続型 枠内寸法(mm)W1000×H2000 キャスター径(Φmm)50
注意
※増結(接続)のみでは自立いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする