※カラーバリエーション

YFBGN  GN 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294142 YFBGN  GN 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294142 YFBGN  GN 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294142 YFBGN  GN 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 08294142

溶接遮光フェンス1020型単体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08294142 品番 YFBGN GN
参考基準価格(税別)¥35,420 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。
キャスター付ですので、移動も簡単です。
ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。
シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141

仕様
単体(0.35厚シート付)
※火花用衝立のシートもご使用出来ます。
ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
グリーン トラスコ品番255-2973 質量(kg)6.3 タイプ単体型 枠内寸法(mm)W1000×H2000 キャスター径(Φmm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする