TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン関連商品
TRUSCOの スプレーガン部品
L型カップジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08294221
品番
TGC-04-2L
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番
277-5204
種別
吸い上げ式
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)
233
容量(L)
0.4
取付ねじ
G1/4