※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン本体
TRUSCOの 吸上式スプレーガン
吸上げ式スプレーガン ガンのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08294325
品番
SSG-13
参考基準価格(税別)
¥25,190
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
特に微粒化に注意をはらって製作しておりますので、小さな塗装物に最適です。
空気使用量(L/min)
90
付属品
スパナ
トラスコ品番
219-5801
種別
吸上式
材質/仕上
アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)
450
所要圧縮機(kw)
0.75
空気取入口
G1/4
取付口
塗料カップ:G1/4
適合ノズル口径(Φmm)
1.3
注意
※ガンのみ、カップは別売りです