TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン本体
TRUSCOの 重力式スプレーガン
重力式スプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08294334
品番
GSG-13
参考基準価格(税別)
¥25,190
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
空気使用量(L/min)
90
用途
各種サンプル塗装等。
トラスコ品番
219-5810
種別
重力式
材質/仕上
アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)
450
所要圧縮機(kw)
0.75
空気取入口
G1/4
取付口
塗料カップ:G1/4
適合ノズル口径(Φmm)
1.3
注意
※カップは別売りです