TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
スモールローラー外装用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08294404
品番
TPR-20S-6
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用
用途
外装用
適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○
ローラーサイズ(mm)
155
トラスコ品番
276-0886
サイズ
ミドル、スモール兼用
質量(g)
28
種類
ローラー
毛丈(mm)
20
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル、ナイロン
芯径(mm)
7
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
6
芯材
PP
適合ハンドル
TRH-S、TRH-L
ローラー径(Φmm)
55