※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 油性塗料用刷毛
プロ用 竹ペイント上塗用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08294535
品番
TPB-351
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
塗料の含み、毛腰の強さ。
鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
材質(毛)
馬毛
全長(mm)
218
毛丈(mm)
27
刷毛幅(mm)
9
質量(g)
9
トラスコ品番
254-7937
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
3
主な用途
鉄骨用、上塗用
毛色
黒色
玉厚(mm)
10