※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
金巻万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08294921
品番
TPB-366
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
一般向け、初めての方でも使い良い。
狭い所に便利
刷毛幅(mm)
22
毛丈(mm)
33
玉厚(mm)
11
全長(mm)
210
質量(g)
15
用途
水性・油性兼用
仕様
金巻
トラスコ品番
254-8241
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
白色