TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
金巻万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08294946
品番
TPB-368
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般向け、初めての方でも使い良い。
狭い所に便利
刷毛幅(mm)
45
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
11
全長(mm)
230
質量(g)
26
用途
水性・油性兼用
仕様
金巻
トラスコ品番
254-8267
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
20
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
白色