※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 水性塗料用刷毛
水性薬品兼用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08295314
品番
TPB-522
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先付、オール化繊。
全長(mm)
220
毛丈(mm)
35
刷毛幅(mm)
33
質量(g)
23
仕様
金巻
トラスコ品番
254-9034
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
15
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途
薬品用、一般水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
8