TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
アルミ製簡易作業台TAL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08295445
品番
TAL-1556
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
脚部は簡単に折畳みができ、持ち運びに便利な作業台です。(人が乗ることはできません。)
ライトバンにも収納できるコンパクト設計。
用途
現場用の作業台・ワークテーブルとして。
現場作業時用の作業台
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1500
奥行(mm)
560
高さ(mm)
750
質量(kg)
12
トラスコ品番
279-9693
注意
※人が荷台に乗っての作業はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません