足場台

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08295472 品番 TDWT-910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,490 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。
ハードな作業に耐える業務用足場台です。
コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。

天板高さ(m)0.85 質量(kg)7.5 最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。 トラスコ品番279-9685 材質アルミ合金 寸法(長さ)1000 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08295472
2022-09-13
用途:
部材管理時に使用
製造業

今回購入したものより幅の狭い足場台を使用していましたが、使い勝手がよくない(幅がせまいのであぶない)ので購入しました。足元が安心なので購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08295463
2019-01-18
用途:
大型車の洗車用に・・
マルモト観光バス株式会社 様

足場が広く剛性感も有るので良い。ドライバーさん達からの評判も良いです。

対象商品:
08295472
2016-11-18
用途:
高所作業

思った以上に丈夫で安定感があります。
折りたためば持ち運びも楽です

対象商品:
08295463
2015-11-04
用途:
工場内作業時

従業員が使いやすいと言っております。

対象商品:
08295463
2015-10-12
用途:
農機具などの点検整備洗浄

高さ、幅、軽さなどほぼ満足できるものでした。いいものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする