サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-MM10 ミナフォームマルマル TRUSCO 08295481 TR-MM10 ミナフォームマルマル TRUSCO 08295481 TR-MM10 ミナフォームマルマル TRUSCO 08295481

ミナフォームマルマル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08295481 品番 TR-MM10
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

柔軟性、復元性に優れています。
軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途
弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。
食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
適合目地幅(mm)7〜8 直径(Φmm)10.0 長さ(m)10 質量(g/袋)28 トラスコ品番230-2527 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 質量(g)約26〜28 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08295497
2024-05-22
用途:
シャッターレールの隙間埋め
建設業・工事業

コーキングのバックアップ材ではあるがシャッターレールと躯体の隙間埋めに使用している。
日光や風雨にさらされるので耐久性に難があるが手軽に隙間埋めが出来るので重宝している。

対象商品:
08295506
2021-04-21
用途:
コーキングのバックアップ材で使用
医療・福祉・介護関連業

バックアップ材で使用しました。
適正幅の通り選んで購入しましたが、ややキツキツになると思います。それでもカッターで削げるのでなんとかなりましたが。

対象商品:
08295515
2021-04-18
用途:
ソファーカバーのズレ防止として利用。
その他業種

ソファーカバーに座るとヨレヨレになるので、マツトの隙間にマルマルと一緒に挟み込む様に
入れると、張ったままでいちいち伸ばさなくっても綺麗が長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
08295481
2019-10-20
用途:
建屋のシーリング
その他業種

弾力復元性に優れ、コーキング材の節約にも一役、なじみも問題なし。

対象商品:
48919017
2017-12-30
用途:
パッキンのようなもの

使ってみて隙間に対して微妙にゆるいなあと思いつつ、2パック注文して1.5パック使ってしまった。袋を見たらTR-MM10。注文履歴はTR-MM11。困るなあこういうの。やり直さなきゃいけない部分が出てくる。出荷の管理どうなってるの?少し前の注文では、事前に問い合せ・確認したのに出荷段階で製造終了とか言ってくるし。なんか前と比べるとたるんでないか全体に?また今回もモノタロウのミスで余計な出費がでるのか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08295481
2016-11-07
用途:
外装メンテ
建設業・工事業

バックアップ材として使用。何の問題もなく施工できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする