カートリッジガン

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08295551 品番KEG
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

コーキングガンのスタンダードモデル。
使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。

仕様
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。
標準タイプ
材質/仕上スチール 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08295551
2024-01-14
用途:
シーリング作業
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂部品でなく、鉄部品で構成されてますので、丈夫でした
シリコン3本ぐらいを連続で使用しただけですが

1人が参考にしています
対象商品:
08295551
2022-11-19
用途:
コーキング
サービス業

レビューをみて 初心者ですが洗面所お風呂場コーキングのために購入 作業スムーズにできました。

対象商品:
08295551
2021-11-16
用途:
シーリング剤の注入
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたものが壊れそうなので、更新目的で購入しました。 いままでのものと違って押し子を引っ張るだけでチューブがセットできるのですが、反圧がかかると戻されるのには少しびっくり。 でもこの機能で液だれを防いでいるわけでしょう。 実使用はこれからですが、問題はなさそうです。

対象商品:
08295551
2020-11-19
用途:
家の外壁修理
医療・福祉・介護関連業

別にふつうに使えました。コストのからかんがえればもとがとえます。

対象商品:
08295551
2020-04-22
用途:
家屋の屋外作業用

隙間の充填に早く作業したくてこの商品を買いました安く早くとても満足です。

対象商品:
08295551
2019-08-26
用途:
風呂場のタイル隙間埋め込み
その他業種

以前チューブ式のコーキング剤を使用していましたが、カートリッジ式にして大変便利になりました。

対象商品:
08295551
2020-04-19
用途:
コーキング
製造業

とても使いやすく、問題なく使えました。オススメの商品です。

対象商品:
08295551
2019-03-19
用途:
外壁の隙間埋め
医療・福祉・介護関連業

液漏れも全くなく、仕事がスムーズに行え重宝しております。
コストパフォーマンスも良くオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする