曜日別特売
KGO 大型カートリッジ専用ガン TRUSCO 08295576

KGO 大型カートリッジ専用ガン TRUSCO 08295576
KGO 大型カートリッジ専用ガン TRUSCO 08295576

大型カートリッジ専用ガン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08295576品番KGO
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。
使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。

材質スチール適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271質量(kg)0.78危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08295576
2024-07-28
用途: すぐにだめになった
スタジオ プリーズ

トリガーでギアに返しが噛む機構になっているが、返しが弱すぎる。すぐに噛まなくなる。
また、ギアが押棒の片側にしかついていない上に、棒がくるくる回るせいでまともに出ない。構造自体欠陥品。

2024-07-04
用途: 建設

トリガーのギアに噛む爪がすぐに曲がった。ゴミ箱行き。

1が参考にしています
対象商品 : 08295576
2023-06-06
用途: 階段施工
建設業・工事業

これで充分!安価で使い勝手も良かったです(^-^)/
コスパ最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする