TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー用火口
プロパン部品 火口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08295664
品番
TB-8H
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
仕様
プロパンバーナー用火口
適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
用途
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
75
長さ(mm)
160
材質
ノズル:真鍮
質量(g)
587
質量(kg)
0.94
発熱量(kcal/h)
101640
トラスコ品番
273-5598