TB-5H プロパン部品 火口 TRUSCO 08295673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパン部品 火口

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発熱量(kcal/h)12630 注文コード08295673 品番TB-5H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は発熱量など6種類から選べます 他の種類を見る

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。

仕様
プロパンバーナー用火口
適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
用途
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
火炎温度(℃)1500 火口径(mm)35 長さ(mm)92 材質ステンレス 質量(g)140 質量(kg)0.09 発熱量(kcal/h)12630 トラスコ品番273-5563

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08295673 TB-5H 21602719 TB5H プロパン部品 火口 TRUSCO プロパン部品 火口 TRUSCO 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
舗装工事
室蘭舗道建設株式会社 様 (建設業・工事業)

メーカーによって、口が合う合わないがある。
そこまで,明示して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする