TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー用火口
プロパン部品 火口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08295682
品番
TB-6H
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
仕様
プロパンバーナー用火口
適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
用途
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
50
長さ(mm)
112
材質
ステンレス
質量(g)
197
質量(kg)
0.18
発熱量(kcal/h)
25332
トラスコ品番
273-5571