プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08296163 品番 TPRK-180
参考基準価格(税別)¥40,650 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。
兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。
上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。
天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。
滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)1.69 はしごの長さ(m)3.55 質量(kg)8.9 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)65 規格Aマーク認定品 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 トラスコ品番273-7612 段数5段 天板寸法(mm)300×255 最大使用質量(kg)130 設置寸法(mm)W630×D1300 ステップ数(段)5(天板除く) 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
大型トラック洗車作業

安定感最高です、素晴らしいです、また購入したいと思います。

対象商品:
08296145
2023-08-29
用途:
建設現場での作業

最近の建設現場では踏面幅が指定されているところが多く、
これは踏面幅65mmと指定をクリアしていて助かります。
耐久性はまだわかりませんが長く使えると良いです。

対象商品:
08296145
2019-06-19
用途:
植木の選定、蛍光灯の交換
株式会社新星工業社 様 (サービス業)

頑丈で、思ったより軽量で使い易く、とても重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
08296172
2017-09-02
用途:
災害用備品
白井環境開発株式会社 様

2階からの脱出、高所作業に安定感あり。ある程度の重量感が作業安定性を確保

対象商品:
08296154
2017-08-16
用途:
軽作業

がっしりしていて耐荷重も安心感があり、足の樹脂も安定感が有り使いやすいです。

対象商品:
08296145
2016-10-21
用途:
室内の天井面設置の器具取替え、高いところの作業などに便利
日本通運株式会社 様

簡単かつ丈夫な梱包を希望します⇒あとのゴミ処理が大変です。

対象商品:
08296172
2015-05-18
用途:
高所作業

値段は 多少 高めですが、安全性は バッチリです。

只、重量が 今 使用しているものより重い為、 もっと軽量化を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする