天板高さ(m)0.19〜0.22
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×900
設置寸法(幅×奥行)(mm)900×600
質量(kg)8.5
最大使用荷重(kg)100
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。
トラスコ品番277-5808
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×190〜220
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
設置寸法・幅(mm)900
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)900