高床式アルミ製ステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08296233 品番 TFSH-1260AL
参考基準価格(税別)¥149,110 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。
アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。

天板高さ(m)0.19〜0.22 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×1200 設置寸法(幅×奥行)(mm)1200×600 質量(kg)11.0 最大使用荷重(kg)100 用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。 トラスコ品番277-5816 材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×190〜220 段数1 設置寸法・奥行(mm)600 設置寸法・幅(mm)1200 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする