※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水廻り部材
TRUSCOの 水栓
TRUSCOの 水栓部品
フレキシブルパイプフクロナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
08296687
品番
TFC-20-304
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質/仕上
黄銅(C3604BD)
パッキン:EPDM
トラスコ品番
276-0819
厚さ(mm)
16
質量(g)
72
穴径(Φmm)
20.3
ねじ寸法
G3/4
二面幅(mm)
29
適合パイプ径(Φmm)
20.0
ねじサイズ
G3/4