TRUSCO
TRUSCOの 水廻り部材
TRUSCOの 水栓
TRUSCOの 水栓部品
フレキシブルパイプフクロナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
08296696
品番
TFC-13-304
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質/仕上
黄銅(C3604BD)
パッキン:EPDM
トラスコ品番
276-0801
厚さ(mm)
14
質量(g)
37
穴径(Φmm)
16.5
ねじ寸法
G1/2
二面幅(mm)
23
適合パイプ径(Φmm)
16.0
ねじサイズ
G1/2